| |
|
| Artikel-Nr.: 537-719012/04 Herst.-Nr.: 1482.1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gymnastikhocker mit Polsterung rund Mit den Gymnastikhockern von Özpinar erhalten Sie einen comfortablen gepolsterten Hocker mit festem Stand. Die Polsterung des Gymnastikhockers ist besonders reiß- und abriebfest dank seines strapazierfähigem Skai-Kunstlederbezugs. Das Gestell des Hockers punktet mit einer kratz- und schlagfesten Kunststoffbeschichtung. Den Özpinar Gynmastikhocker gibt es vielen verschiedenen Farben. Produktinformationen zu den runden Gymnastikhockern - Gepolsteter Hocker mit festem Stand
- Farbe: tundra cyclam 04 (Glattkunstleder)
- 40 mm starke Polsterung
- Reiß- und abriebfester Skai-Kunstlederbezug
- Robustes 18 mm starkes Stahlrohr weiß (RAL 9003)
- Kratz- und schlagfest kunststoffbeschichtet
- Polsterung: Verbundschaum mit strapazierfähigem Kunstlederbezug
- Sitzfläche: Ø 37 cm
- Sitzhöhe: 55 cm
- langlebig
- lichtecht
- pflegeleicht
- desinfektionsmittelbeständig
Erhältlich auch in weiteren Farben gemäß Farbkarte und auf Anfrage Weitere Informationen: | | Farbe: | Tundra cyclam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, runder Arbeitshocker, Rollhocker, Therapiehocker, Hocker, Praxishocker, Arbeitshocker gepolstert, Özpinar Arbeitshocker, höherverstellbarer Arbeitshocker, fahrbarer Arbeitshocker |
| | |
| |