| |
|
| Artikel-Nr.: 537-729121 Herst.-Nr.: 23031 EAN/GTIN: 4260071631244 |
| |
|
| | |
| TheraBand ABS Gymnastikball Der ABS Gymnastikball von TheraBand kann zum Training von Kraft, Balance und Koordination oder als Sitzball verwendet werden. Dank ABS (Anti Burst System) bietet der Gymnastikball ein hohes Sicherheitsniveau und ist platzsicher unter dynamischer Belastung bis zu einem Körpergewicht von 90 kg. Der TheraBand ABS Gymnastikball wird vor allem in der Rehabilitation, als Sitzmöbel sowie bei Übungen mit Schwangeren bzw. Senioren genutzt. Produktinformationen zu TheraBand ABS Gymnastikball - Sitzball Ø 65 cm grün
- Für Kraft- und Koordinationstraining nutzbar
- Alternative zum Bürostuhl
- Statisch belastbar bis 500 kg
- Platzsicherheit unter dynamischer Belastung bis zu einem Körpergewicht von 90 kg
Weitere Informationen: | | Größe: | 65 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball 65 cm durchmesser, Theraband, Thera-Band, Fitness, Sport, Gymnastik, Krafttraining, Kraftsport, Fitnesstraining, Gymnastiktraining |
| | |
| |