Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova VIPASSANA-Kniekissen natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753544/natur
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     134N
EAN/GTIN:
     4250367946527
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte

bodhi VIPASSANA-Kniekissen

Im Meditationsbereich sorgt das bodhi Vipassana-Kniekissen für mehr Komfort. Die Platzierung unter den Knien entspannt die Oberschenkelmuskulatur und schützt empfindliche Knie oder Knöchel vor dem harten Boden. Mit diesem Komfort kann man sich ganz auf die Meditation konzentrieren und aufrecht und komfortabel sitzen.

Produktinformationen zum Kniekissen

  • 1 VIPASSANA Kniekissen natur
  • Für knieschonendes Sitzen während der Meditation
  • Abnehmbarer Bezug aus hochwertigem Baumwollköper
  • Bezug bis 30° waschbar
  • Innenfüllung 3-lagiger Baumwollvlies
  • Höhe individuell anpassbar durch Herausnehmen einzelner Lagen
  • L/B/H 22 x 13 x 8 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Meditation, Yoga, Yogabedarf, Yogakissen, Yogazubehör, Bodynova, Entspannungskissen, Trendy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.