Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA SOFT-inject 250 Stück Injektionspflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761094
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2296304
EAN/GTIN:
     4260152543046
Suchbegriffe:
Blutstillpflaster
Druck-Pflaster
Injektionspflaster
druck pflaster

METRA SOFT-inject

Die Injektionspflaster METRA SOFT-inject sind fertig zugeschnittene Pflaster, hautfreundlich und sanft durch besonders weiches Vlies.

Produktinformationen zu METRA SOFT-inject

  • 250 Pflaster je 2 x 4 cm
  • Farbe weiß
  • Zuverlässig klebend
  • Hautfreundlich
  • Abgerundete Ecken
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Mit absorbierender, nicht haftender Wundauflage
Weitere Informationen:
Maße:
2x4 cm
Stück:
250
Farbe:
weiß
PZN:
09269554
Weitere Suchbegriffe: Injektionszubehör, Pflasterzuschnitt, Vliespflaster, Wundauflagepflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkotip
G6 0202
ab € 3,00*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.