Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni Körperemulsion 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-800278
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-231-B500-D23
EAN/GTIN:
     5900516693107
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion

Seni® Care Körperemulsion 

Die Lotion von Seni® Care pflegt besonders trockene Haut und spendet Feuchtigkeit. Leicht Aufzutragen und schnelles Einziehen ermöglicht die leichte Konsistenz. Die Körperemulsion regeneriert und aktiviert die Haut Sie fühlt sich glatt und seidig weich an.

Produktinformation zur Körperemulsion

  • 1 Pumpflasche 500 ml
  • Körperemulsion für trockene Haut mit 4 % UREA
  • Leichte Konsistenz ermöglicht einfaches Auftragen und schnelles Einziehen
  • Spendet Feuchtigkeit
  • Spürbare glatte und seidig weiche Haut
  • Schützt vor äußeren Einflüssen und mögliche Reizungen werden gelindert
  • Aktivstoffe: Allantoin, Arginin, Biokomplex aus Leinen, Trehalose und Milchsäure
  • Tägliches Auftragen und sanftes Verteilen auf die gewaschene und trockene Haut


Weitere Informationen:
PZN:
09108621
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, bodylotion 500 ml, bodylotion, hautlotion flasche, Körperpflege, Körperreinigung, Hauteinreibung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,71*
Lager 537
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 10,39*
4 Tage
757
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 18,64*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,39*
€ 12,36
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Flasche
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01412* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
HF032R
ab € 18,13*
Sonstiges
Aesculap
HF445R
ab € 34,20*
Sonstiges
B. Braun
7241210
ab € 164,25*
Sonstiges
Bodynova
rmkldm
ab € 35,64*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,95*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-605-005
ab € 4,07*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,09*
Sonstiges
Servoprax
M1 9939
ab € 1,73*
Sonstiges
Hartmann
9950182
ab € 4,18*
Sonstiges
Hartmann
9006031
ab € 2,025*
Sonstiges
Ratiomed
MEG 130004
ab € 9,54*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,91*
Sonstiges
TZMO
SH472611
ab € 10,36*
Sonstiges
TZMO
SH472609
ab € 17,09*
Sonstiges
Spitzner
47336034
ab € 7,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.