Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Sensitive 1 m x 8 cm 10 Streifen Wundpflaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809039
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     02424
EAN/GTIN:
     4005800075216
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut

Hansaplast Sensitive

Das besonders hautfreundliche Wundpflaster eignet sich für alle Arten von kleineren Wunden und Verletzungen. Es lässt sich schmerzlos entfernen Die Wunde wird durch eine gepolsterte und nicht verklebende Wundauflage geschützt.

Produktinformationen zum Wundpflaster

  • 1 Packung 1 m x 8 cm
  • 10 Streifen á 10 cm
  • Zuschneidbar
  • Wunde reinigen - Wunde schützen - Wunde heilen
  • Besonders hautfreundliches Material
  • Atmungsaktiv 
  • Hypoallergen und latexfrei
  • Starke Klebekraft und sicherer Halt
Weitere Informationen:
Maße:
1 m x 8 cm
Inhalt:
10 Streifen
Farbe:
weiß
PZN:
16742761
Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, hypoallergene pflaster, wundschnellverband 1mx8cm, Wundversorgungspflaster, Notfallverband, Gazepflaster, Erste-Hilfe-Pflaster, Notfallausstattung, Praxispflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,74* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,91*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.