Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS SUPPORTER Notfallrucksack rot leer Notfallrucksack mit Modultaschen von Elite-Bags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818002/ROT
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EM13.006
EAN/GTIN:
     4260168331729
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
Erste-Hilfe-Rucksack leer
Kompakter Notfallrucksack für den First-Responder-Einsatz. Variable Netz- und Klarsichtfächer sorgen dabei für beste Übersicht. Der clevere Klappsteg unterstützt ein komfortables Arbeiten am Patienten.  

  • Notfallrucksack SUPPORTER
  • kompakter Notfallrucksack für den Einsatz, z. B. bei First-Responder Einheiten oder Sanitäter-Diensten
  • übersichtlich: jede Menge Klarsicht- und Netzfächer
  • mitgedacht: mit gepolstertem AED-Fach (23 x 28 x 5,5 cm)
  • Hauptfach mit 2 Reißverschluss-Netzfächern (22 x 13,5 cm und 22 x 26,5 cm)   
  • im Hauptfach liegender Klappsteg für sicheres Arbeiten 
  • 3 Reißverschluss-Klarsichtfächer (2x: 23 x 12 x 4 cm und 1x: 23 x 14 x 4 cm)
  • 2 Außentaschen (40 x 11,5 x 5 cm)
  • 1 Frontfach (25 x 11 x 4 cm)
  • Sicherheits-Reflexstreifen
  • komfortables, atmungsaktives Rucksacktragesystem  
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße: 37 x 45 x 21 cm
  • Volumen: 29,0 Liter
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 1,2 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, rettungsrucksack rot, erste-hilfe-rucksack leer, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 84,26*
€ 104,87*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,46*
€ 105,24*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,53*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,11*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.