| |
|
| Artikel-Nr.: 537-818003 Herst.-Nr.: EB02.010 EAN/GTIN: 4260168330692 |
| |
|
| | |
| Speziell für First-Responder entwickelte Notfalltasche zur Überbrückung des therapiefreien Intervalls und zur weiteren umfangreichen Notfallversorgung. Durch übersichtliche Aufteilung mit herausnehmbaren Reißverschluss-Modultaschen und weiterer beeindruckender Ausstattung unterstützt die Tasche die Arbeit selbst in kritischsten Situationen. Dank verschiedener Tragesysteme ist sie absolut flexibel einsetzbar. Die Transportösen und Elastikschlaufen sind hochfest. - First-Responder-Tasche CRITICAL'S zur umfangreichen Notfallversorgung
- perfekt: riesiges Volumen (47 Liter)
- jeder Griff passt dank farbiger Codierung der Modultaschen
- leicht zu tragen durch integriertes, verstaubares Rucksacktrageysytem mit Hüftgurt
- abnehmbarer, gepolsterter Schultertragegurt
- großes Hauptfach mit variabler Fach-Einteilung mittels Klettsystem, mit Halterung für Sauerstoff-Flasche
- Platz zur Lagerung von Beatmungsbeutel und -masken
- 1 thermoisoliertes Ampullarium mit Elastikschlaufen für maximal 56 Ampullen
- 2 große, farbig markierte Außentaschen mit je 4 Innentaschen (mit Sichtfenster)
- Außentasche mit Öse zur Durchführung des Sauerstoffschlauches
- 2 Reißverschluss-Fächer
- Deckel-Außenfach mit DIN A5 Schreibbrett
- Sicherheits-Reflexstreifen
- Im Lieferumfang enthalten: Tasche inkl. 5 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 Schreibbrett, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter, Schultertragegurt, Rucksacktragesystem.
- Material: 100 % Nylon
- Maße: 61 x 29,5 x 35 cm
- Gewicht: 4,1 kg
- Farbe: rot
5 herausnehmbare Klarsicht-Reißverschluss-Modultaschen in unterschiedlichen Farben: - blau: Atmung
- rot: Kreislauf
- grün: Wundversorgung
- gelb: Kindernotfall
- grau: diverses Zubehör
Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 100% Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche |
| | |
| |