| |
|
| Artikel-Nr.: 537-818004 Herst.-Nr.: EB02.008 EAN/GTIN: 4260168330685 |
| |
|
| | |
| Kompakte Notfalltasche für die erweiterte Notfallversorgung. Der ideale Begleiter z. B. im Privat-Pkw von Rettungsdienstmitarbeitern und medizinischem Fachpersonal. Durch die übersichtliche, modulare Aufteilung unterstützt die Tasche die Arbeit auch in extremen Notfallsituationen. Dank verschiedener Tragesystem ist sie absolut flexibel einsetzbar. - Notfalltasche EXTREME'S für die professionelle, erweiterte Notfallversorgung
- enorm: kompaktes 23,2-Liter-Volumen
- jeder Griff passt dank farbiger Codierung der Modultaschen
- leicht zu tragen durch das abnehmbare Rucksacktragesystem
- großes Hauptfach mit variabler Fach-Einteilung mittels Klettsystem
- Elastikschlaufen an allen inneren Oberflächen zur Lagerung von Materialien
- 1 thermoisoliertes Ampullarium mit Elastikschlaufen für maximal 27 Ampullen
- 2 große, farbig markierte Außentaschen mit je 3 Innentaschen (mit Sichtfenster)
- Deckel-Außenfach mit DIN A5 Schreibbrett
- Sicherheits-Reflexstreifen
- Transportring
- Im Lieferumfang enthalten: Tasche inklusive 4 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 Schreibbrett, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter, Schultertragegurt, Rucksacktragesystem
- Material: 100 % Nylon
- Maße: 50 x 22 x 30 cm
- Gewicht: 2,8 kg
- Farbe: rot
4 herausnehmbare Klarsicht-Reißverschluss-Modultaschen in den international bekannten Notfallfarben: - blau: Atmung
- rot: Kreislauf
- grün: Wundversorgung
- gelb: Kindernotfall
Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 100% Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Rucksack leer, Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, notfalltasche rot, notfalltasche, Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche |
| | |
| |