| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-818006/GELB Herst.-Nr.: EM13.002 EAN/GTIN: 4260168331583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die perfekt kompakte Notfalltasche, in der Sie alles unterbringen! Rundum gepolstert, mit diversen Fächern und Taschen sowie Elastikschlaufen ermöglicht der LIGHT BAG den optimalen Transport medizischer Geräte und Instrumenten sowie der dazugehörigen Verbrauchsmaterialien. Massive Reißverschlüsse für einfache und zuverlässige Bedienung. - Notfalltasche LIGHT BAG
- kompakt: ausreichende 17 Liter Volumen
- geschützt: rundum gepolstert
- hält: langlebige, massive Reißverschlüsse
- gepolstertes Hauptfach (27 x 21 x19 cm) mit variabler Facheinteilung durch zwei Klett-Trennstege
- gepolsterter Deckel mit Reißverschluss-Netzfach (18 x 14 cm)
- gepolstertes Frontfach (27 x 15 x 4 cm) mit 2 Innenfächern (12 x 10 x 6 cm und 14 x 10 x 6 cm)
- 10 Elastikschlaufen à 3,5 cm an der Frontseite, 6 Elastikschlaufen à 3,5 cm am Deckel
- zwei Seitenfächer mit je 19 x 14 x 8 cm
- gepolsterte Handschlaufen
- abnehmbarer Schultertragegurt mit Metallkarabinerhaken
- massive Reißverschlüsse für einfache und zuverlässige Bedienung
- Lieferumfang: Tasche inklusive Tragegurt
- Material: 100 % Polyester
- Maße: 44 x 25 x 27 cm
- Gewicht: 1,3 kg
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Textilkennzeichen: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |