Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS JUMBLE'S Erste-Hilfe-Tasche rot leer Notfalltasche mit Tragegurt von Elite Bags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-818016
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EB08.004
EAN/GTIN:
     4260168331941
Suchbegriffe:
Erstehilfetasche leer
Erstehilfetasche ohne Füllung
Erstehilfetasche ohne Inhalt
Notfalltasche leer
Egal ob im Pflegedienst, in der Ersten-Hilfe bei Sportunfällen oder anderen Gelegenheiten - die JUMBLE'S Erste-Hilfe-Tasche ist ein idealer Begleiter. Große, multifunktionelle Erste-Hilfe Tasche zur variablen Gestaltung je nach Einsatzbereich.

  • Erste-Hilfe-Tasche JUMBLE'S
  • ausreichend Platz für Material zur medizinischen Versorgung
  • großes Hauptfach mit variabler Fach-Einteilung nach Bedarf mittels Klett-Trennstegen, mit seitlichen Elastikschlaufen zur Lagerung von Material
  • 2 Außentaschen mit je 6 Netzfächern je 6 Elastikschlaufen         
  • je 1 außenliegendes Seitenfach 
  • tragfähig dank Handschlaufen und abnehmbarem, gepolsterten Schultertragegurt 
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße: 34,5 x 25,5 x 20 cm
  • Volumen: 17,6 Liter
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Farbe: rot

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Notfalltasche ohne Füllung, Notfalltasche ohne Inhalt, erstehilfetasche leer, Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,92*
€ 45,57*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,16*
€ 45,95*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,52*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,14*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.