Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS EMERAIR'S TROLLEY Beatmungskoffer rot leer tragbare und rollbare Notfalltasche von Elite-Bags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818035
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EB02.025
EAN/GTIN:
     4260168332276
Suchbegriffe:
Beatmungskoffer
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
Das integrierte, verstaubare Rucksacktragesystem unterstützt bei Einsätzen in unwegsamem Gelände. Vier herausnehmbare Reißverschluss-Modultaschen mit Klarsichtfenster gewähren beste Übersicht. Die komplett aufklappbare Tasche ermöglicht einen schnellen Zugriff in alle Bereiche. Zwei weitere herausklappbare Taschen schaffen zusätzlich Raum und Ordnung, ohne den Zugriff auf die beiden Seiten des Hauptfachs zu behindern. 

  • EMERAIR'S TROLLEY Beatmungskoffer für komfortablen Transport
  • große Notfalltasche zur Sauerstoffversorgung mit entlastendem Trolley-System
  • entlastend: rollen statt schleppen!
  • tragbar: integriertes, verstaubares Rucksacktragesystem mit Hüftgurt
  • übersichtlich: inklusive farbcodierter Modultaschen
  • großes Hauptfach mit Halterung für Sauerstoff-Flasche      
  • Raum zur Lagerung von Beatmungsbeutel und -masken      
  • Öse zur Durchführung des Sauerstoffschlauches nach außen      
  • 2 großvolumige Klarsichtfächer z.B. für Tuben
  • 2 Fronttaschen
  • 1 thermoisoliertes Ampullarium mit 51 Elastikschlaufen
  • Sicherheits-Reflexstreifen 
  • große Reißverschlüsse zum einfachen Öffnen
  • Handschlaufen beidseitig
  • Trolley-System mit versenkbarem Teleskopgriff
  • intgriertes, verstaubares Rucksacktragesystem mit Hüftgurt
  • ergomisch gepolsterte Rückenfläche
  • Das PROBE’S Ampullarium kann in die Tasche integriert werden (separat erhältlich).
  • Maße: 35 x 60 x 29 cm
  • Volumen: 61,0 Liter
  • Material: 100 % Nylon
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 7,3 kg
  • Im Lieferumfang enthalten: Tasche inkl. 4 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter

4 herausnehmbare Klarsicht-Reißverschluss-Modultaschen in unterschiedlichen Faben:
  • blau: Atmung
  • rot: Kreislauf
  • grün: Wundversorgung
  • gelb: Kindernotfall      




Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Nylon
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, rollkoffer rot, beatmungskoffer, Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,49*
€ 434,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,80*
€ 425,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,75*
€ 404,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 339,18*
€ 403,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,67*
€ 399,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,53*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,11*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.