| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-818037 Herst.-Nr.: EB06.005 EAN/GTIN: 4260168332122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Variable, jugendlich sportive Arzttasche mit integriertem, verstaubarem Rucksacktragesystem. Ein Raumwunder für die umfangreiche Versorgung. - Arzttasche MEDIC´S
- bewährtes Taschenkonzept in seriösem Design, dynamisch
- tragbar durch integriertes verstaubares Rucksacktragesystem
- abnehmbarer, gepolsterter Schultertragegurt
- übersichtliches großes Hauptfach dank variabler Fachteinteilung nach Bedarf durch Klett-Trennstege
- seitliche Elastikschlaufen für Fixierung von Verbrauchsmaterialien
- große Reißverschluss-Fronttasche mit Elastikschlaufen und zusätzlichen Fächern
- Außenfach für Wertsachen mit Kartenfächern und Stifthalter
- 2 Reißverschluss-Netztaschen
- Dokumentenfach (im Deckel) inklusive DIN A5-Schreibbrett
- thermoisoliertes Ampullarium mit Elastikschlaufen für maximal 41 Ampullen
- Trolley-Halteband
- Adressfach
- Im Lieferumfang enthalten: Tasche inklusive Schultertragegurt, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 Schreibbrett, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter, Rucksacktragesystem
- Material: 100 % Polyester (1200D), waschbar
- Maße: 46 x 27 x 29 cm
- Volumen: 32,0 Liter
- Farbe: blau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Textilkennzeichen: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notfalltasche ohne Füllung, Notfalltasche ohne Inhalt, notfalltasche leer, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |