| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-818042 Herst.-Nr.: EB06.009 EAN/GTIN: 4260168332382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktionelle, ultraleichte Arzttasche mit integriertem Rucksacktragesystem. Ein Raumwunder für den flexiblen Einsatz in allen Bereichen. - Arzttasche GP´S
- ultraleicht: minimales Gewicht von nur 1.2000 g
- tragbar durch integriertes, verstaubares Rucksacktragesystem
- abnehmbarer, gepolsterter Schultertragegurt
- übersichtliches, großes Hauptfach mit variabler Facheinteilung nach Bedarf mittels Klett-Trennstegen
- 2 Reißverschluss-Netztaschen (18 x 12 cm)
- Dokumentenfach (38 x 19 cm)
- thermoisoliertes Ampullarium (20 x 14 x 5 cm) mit 43 Elastikschlaufen für verschiedene Ampullengrößen
- Fronttasche mit 2 Fächern (Größe 15 x 14 x 2 cm) mit je 8 Elastikschlaufen an der Front
- 20 Elastikschlaufen à 3,5 cm
- Reißverschluss kann mit Vorhängeschloss gesichert werden (nicht im Lieferumfang)
- Lieferumfang: Tasche inklusive Schultertragegurt, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter, Rucksacktragesystem
- Material: 100 % Polyester (lichtunempfindlich und schmutzabweisend)
- Maße: 40 x 21 x 25 cm
- Volumen: 19,9 Liter
- Farbe: grau-türkis
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau-türkis | Textilkennzeichen: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 92,34* | € 115,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 93,06* | € 116,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|