Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS COMPACT'S Rettungsdienstholster schwarz leer Rettungsholster von Elite-Bags für den Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818054
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     MB11.004
EAN/GTIN:
     4260168332757
Suchbegriffe:
Rettungstasche
Sanitätstasche
rettungstasche leer
rettungstasche
Kompaktes Rettungsdienst-Holster zur Befestigung an Koppel oder Gürtel. Es ist bequem mit einer Hand zu öffnen und so sehr schnell zugänglich. Dank MOLLE-System ist das Holster zudem äußerst variabel.  

  • Rettungsdienstholster COMPACT'S für Koppel oder Gürtel
  • kompakt: klein und trotzdem ausreichend Platz
  • geräumiges Hauptfach, 1 mit Gummizug verschließbares Innenfach   
  • 2 kleine und 1 größeres Elastikfach   
  • Elastik-Schlaufensystem mit 7 variablen Schlaufen an der Außenseite   
  • zwei Textilschlaufen an der Unterseite     
  • Flauschfläche (5 x 10 cm) an der Frontseite zur individuellen Kennzeichnung    
  • Handschlaufe zum schnellen Öffnen mit nur einer Hand     
  • MOLLE-System an der Rückseite für mehr Variabilität
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße: 18 x 11 x 8 cm
  • Volumen: 1,09 Liter
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Arzttasche, Schwesterntasche, Pflegetasche, Ampullarium, Ampullen-Etui, Etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,50*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,12*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.