Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS LIGHT BAG-Plane-Notfalltasche leer rot Notfalltasche mit Tragegurt von Elite-Bags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818072/ROT
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EM13.021
EAN/GTIN:
     4260168333396
Suchbegriffe:
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
notfalltasche leer
Die perfekt kompakte Notfalltasche aus robusten Planenmaterial.

In dieser Notfalltasche können Sie alles unterbringen! Rundum gepolstert, mit diversen Fächern und Taschen sowie Elastikschlaufen ermöglicht der LIGHT BAG den optimalen Transport medizischer Geräte und Instrumente sowie der dazugehörigen Verbrauchsmaterialien. Massive Reißverschlüsse für einfache und zuverlässige Bedienung.

Die Marke EMERGENCY´S - powered by TEE-UU - garantiert dank Planenmaterial höchste Robustheit und langlebige Verarbeitung.

  • LIGHT BAG Notfalltasche Plane 
  • kompakt: ausreichende 17 Liter Volumen
  • hart im Nehmen: robustes Planenmaterial
  • hält: langlebige, massive Reißverschlüsse
  • Größe: 44 x 25 x 27 cm
  • Volumen: 17 l
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Material: PVC, Polyamid
  • Farbe: rot
  • Lieferumfang enthalten: Tasche ohne Inhalt/Zubehör

Ausstattung:
  • gepolstertes Hauptfach (27 x 21 x19 cm) mit variabler Facheinteilung durch zwei Klett-Trennstege
  • gepolsterter Deckel mit Reißverschluss-Netzfach (18 x 14 cm)
  • gepolstertes Frontfach (27 x 15 x 4 cm) mit:
  • 2 Innenfächern (12 x 10 x 6 cm und 14 x 10 x 6 cm)
  • 10 Elastikschlaufen à 3,5cm an der Frontseite
  • gepolsterter Deckel mit 6 Elastikschlaufen à 3,5 cm
  • zwei Seitenfächer mit je 19 x 14 x 8 cm
  • gepolsterte Handschlaufen
  • abnehmbarer Schultertragegurt mit Metallkarabinerhaken
  • massive Reißverschlüsse für einfache und zuverlässige Bedienung







Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,47*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,13*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.