| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-835971 Herst.-Nr.: 6802 EAN/GTIN: 4027887068028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wellness Duschgel Aloe Vera Schupp Wellness Duschgel Aloe Vera hilft, das Gleichgewicht der Haut wieder herzustellen und spendet wertvolle Feuchtigkeit. Zarte gesunde Haut zum Wohlfühlen, ohne Spannungsgefühl. Produktinformationen zum Wellness Duschgel - 200 ml Flasche
- In dekorativer Faltschachtel verpackt
- Duftkomposition aus wertvollen ätherischen Ölen wie Bergamotte, Estragon und Mandarinen abgerundet
- Entspannung und Pflege für Körper und Geist
- Inhaltsstoffe: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Parfum, Sodium Chloride, Cocamidopropylamine Oxide, Panthenol, PEG-75 Lanolin, Hydrolyzed Collagen, Propylene Glycol, Potassium Sorbate, Citric Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Methylparaben, Coumarin, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, Propylparaben, Phenoxyethanol. Benzoic Acid
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 00217515 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, schupp freudenstadt duschbad, duschbad, duschgel 200ml, Hautpflege, Hautlotion, Pflegeprodukte, Körperreinigung, Hautreinigung, Körperpflege, Aloe Vera |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 5,50* | ab € 3,53* | € 5,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,70* | € 7,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,01765* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|