| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033697 Herst.-Nr.: 390229 EAN/GTIN: 5055785701487 |
| |
|
| | |
| Drive Medical Duschhocker DELPHI TURN - Mit drehbarer Sitzfläche
- Erleichteret den Transfer und die tägliche Hygiene
- Leicht drehbare Sitzfläche
- 3-fache Sitzhöhenverstellung
- Hautfreundliche Beschichtung
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Einfache Reinigung
- Sitzhöhe einstellbar auf 46,2 / 51,2 / 56,2 cm
- Gesamtbreite max. 38 cm
- Durchmesser der Sitzfläche 38 cm (32,5 cm)
- Gewicht 3,1 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Lieferform: 1 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschstuhl, Toilettenstuhl, Dusch, Duschsitz, Badezubehör, Badehilfsmittel, Duschhilfsmittel, WC-Stuhl, Pflegebedarf, Pflegehilfsmittel |
| | |
| |