Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Fangotuch Linon weiß Laken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836701
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     244599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fangodecke
Fangotuch
fangotuch schupp
fangodecke

Fangotuch 

Das Fangotuch von Schupp dient der hautfreundlichen und professionellen Fangoanwendung.

Produktinformationen zum Fangotuch

  • Fangotuch Linon weiß
  • 100 % Baumwolle
  • Kochfest
  • 250 x 150 cm
  • Hautfreundliches Tuch
Weitere Informationen:
Material:
Medizinisches Tablet
Farbe:
weiß
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle, 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wärmedecke, Therapiebedarf, Wärmetherapie, Patientendecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
521-0-006
ab € 30,47*
Sonstiges
Servoprax
M1 7550
ab € 3,15*
Sonstiges
Pelose
HANDPACK1,5
ab € 9,98*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
245560
ab € 56,52*
Sonstiges
Spitzner
47499253
ab € 100,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.