Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Fangodecke 200 x 140 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836737
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     245560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fangodecke
Fangotuch
fangotuch schupp
fangodecke

Fangodecke

Die Fangodecken von Schupp sind strapazierfähige kochfeste und trocknergeeignete Decken und kommen besonders in Physiotherapien, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Hotels zum Einsatz. 

Produktinformationen zur Fangodecke

  • Fangodecke Farbe Blau
  • Ca. 200 x 140 cm
  • Material schwer entflammbar, flammenhemmend, entspricht DIN 4102 B1 
  • Erfüllt ÖNORM S 1557, EN ISO 12952
  • 100% Polyester Trevira CS mit Velourband-Einfassung
  • Sterilisierbar
  • Kochfest nach DIN G 61622
  • Trocknergeeignet bis bis 95°C
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wärmedecke, Therapiebedarf, Wärmetherapie, Patientendecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brunner
204005
ab € 2,95*
Sonstiges
Couppée
01050
ab € 13,80*
Sonstiges
Pelose
HANDPACK1,5
ab € 9,98*
Sonstiges
Sporto-med
910354
ab € 6,41*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
244727
ab € 16,39*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
244599
ab € 14,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4244
ab € 63,09*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4175
ab € 41,35*
Sonstiges
Spitzner
47499253
ab € 100,78*
Sonstiges
Spitzner
7630023
ab € 308,86*
Sonstiges
trendmoor
0097
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.