Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Grapefruit 200 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837167
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7692
EAN/GTIN:
     4027887076924
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Grapefruit

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Grapefruit Massage-Lotion

  • Massagelotion „Grapefruit“ 200 ml Flasche 
  • Mit Vitamin E, Sojaöl und weiteren natürlichen Inhaltsstoffen
  • Fruchtig-frische Duft nach Grapefruit
  • Unterstützt die Regeneration der Haut
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Für alle Hauttypen geeignet
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Glycine Soja Oil, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Caprylic/Capric Triglyceride, Potassium Sorbate, Parfum, Calendula Officinalis Flower Extract, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Helianthus Annuus Seed Oil, Isopropyl Myristat, Dipropylene Glycol, Limonene, Linalool, Alcohol,Triethyl Citrate, Amyl Cinnamal, Citral, Citronellol

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Lotion, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassagelotion, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,02325* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,94*
€ 9,45
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878i
ab € 5,59*
Sonstiges
cosiMed
01.19
ab € 33,38*
Sonstiges
cosiMed
01.31
ab € 9,56*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7544
ab € 18,80*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7792
ab € 5,01*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4057
ab € 18,55*
Sonstiges
Spitzner
27400021
ab € 14,50*
Sonstiges
Spitzner
37455744
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.