Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ätherische Öl Sandelholz 30 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837323
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     9235
EAN/GTIN:
     4027887092351
Suchbegriffe:
Ätherisches Öl
Duftöl
Basisöl
Schupp ätherische Öle

Ätherisches Öl Sandelholz 30 ml

Die Ätherischen Öle von Schupp sind zum Beduften von Bädern, Ölen, Cremes und Lotionen. Ätherische Öle sind ein Geschenk der Natur, welches man sorgsam behandeln sollte, denn nur bei behutsamem Umgang kann es seine Wirkung voll entfalten. Ätherische Öle zur Zubereitung von Kleopatra- und Aromabädern, zur Beduftung von Basisölen, Lotionen und Massagemitteln. Erhältlich sind die Öle in 10 verschiedenen Duftnoten in der 30 ml Flasche.

Produktinformationen zum ätherischen Öl

  • 30 ml Fläschchen
  • Duftnote Sandelholz
  • Weich, süß, holzig, balsamisch
  • Wirkt harmonisierend, aphrodisisch, stärkend und entspannend
  • Inhaltsstoffe: Amyris Balsamifera Bark Oil
Anwendungsempfehlungen für ätherische Öle
  • Für Ihr persönliches Massageöl (auf 100 ml Basisöl ca. 10-20 Tropfen ätherisches Öl)
  • Für Ihr persönliches Kleopatra-Bad (ca. 3 ml ätherisches Öl, 25 – 40 ml Basisöl und 250 - 500 ml Sahne (oder Molkepulver) gründlich verrühren, am besten verquirlen und langsam im Badewasser verteilen
Weitere Informationen:
Duftnote:
Sandelholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 30 Milliliter (ab € 0,268* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,58*
€ 24,49
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9307
ab € 87,53*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9312
ab € 123,37*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
9308
ab € 216,22*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
6784
ab € 51,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.