Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-840000 Herst.-Nr.: TA04 EAN/GTIN: 4260100820328 |
| |
|
| | |
| Rüdiger-Anatomie Lehrtafel "Muskelsystem des Menschen" - Anatomische Lehrtafel
- Genauigkeit und Anschaulichkeit in einem
- Fasst alle relevanten Informationen in konzentrierter Form zusammen
- Lehrtafeln und Poster sind oben und unten mit einer Metallleiste bestäbt und oben mit einem Aufhängehaken versehen
- Format: 70 x 100 cm
- Material: Papier
- Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Muskelsystem |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,21* | € 22,54* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,42* | € 34,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|