Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoNet CARDIO E3 3-Kanal EKG-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-852039
Hersteller:
     medical ECONET
Herst.-Nr.:
     30.31-2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EKG
EKG-Gerät
langzeit ekg
ekg

CARDIO E3

Das vielseitige CARDIO E3 von medical ECONET ist ein präzises 3-Kanal Elektokardiografiegerät. 12 Ableitungen können simultan erfasst und dargestellt werden. Dank des Tragegriffs und einer integrierten Li-Ion Batterie mit 5 Stunden Arbeitszeit ist das EKG-Gerät bestens für mobile Einsätze geeignet. Für hohen Praxisnutzen sorgen der hochauflösende 7-Zoll LCD-Farbbildschirm sowie eine eingebaute SD-Karte zur Speicherung von bis zu 10.000 EKG-Reporten.

Produktinformationen zu CARDIO E3

  • 3-Kanal-EKG
  • Gleichzeitiges Erfassen und Darstellen von 12 Ableitungen
  • Betriebsmodi automatisch, manuell oder Rhythmus
  • Empfindlichkeit 2,5/5/10/20 mm/mV
  • Netzfilter zur Unterdrückung von 50 / 60 Hz Störungen
  • Frequenzbereich 0,05 bis 150 Hz (-3 dB)
  • CMRR > 98 dB
  • Erkennung von Herzschrittmachern
  • Automatisches EKG-Interpretationsprogramm
  • Tragegriff
  • Hochauflösender 7-Zoll TFT LCD-Farbbildschirm mit 800 x 480 Pixeln
  • Eingebaute SD-Karte zur Speicherung von bis zu 10.000 Berichten
  • Datenexport in verschiedene Formate
  • Externer USB-Drucker mit PCL6-Sprache
  • Aufnahmeschnelligkeit 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s
  • Li-Ion Batterie für bis zu 5 Stunden Betriebszeit
  • Alphanumerische Tastatur
  • B/T/H 310 x 244 x 65 mm
  • Gewicht ca. 2,1 kg
  • Sicherheitsniveau Klasse I, Typ CF
Lieferumfang des CARDIO E3
  • 3-Kanal-EKG
  • EKG-Patientenkabel
  • Netzkabel
  • 6 x Brustwand Saugelektroden
  • 4 x Extremitäten-Klammerelektroden
  • EKG-Gel
  • Papier
  • Bedienungsanleitung

Einweisungspflichtig gem. MPG

Weitere Suchbegriffe: ekg econet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,94*
€ 926,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,65*
€ 912,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,37*
€ 897,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,42*
€ 870,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,79*
€ 811,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.