| |
|
| Artikel-Nr.: 537-852069 Herst.-Nr.: 30.11-2300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CARDIO M-PRO Das 12-Kanal EKG CARIO M-PRO von medical ECONET verfügt über eine große Anzahl von praktischen Funktionen zur Erleichterung des täglichen Arbeitsablaufs. Angefangen bei einer alphanumerischen Tastatur, einer Vollbild-Touch-Bedienung bis hin zur Unterstützung eines externen USB-Druckers oder eines Barcode-Scanners zur Kombination mit dem Praxisverwaltungssystem bietet das Elektrokardiografiegerät viele vereinfachende Merkmale. Die gesammelten Daten lassen sich im internen Speicher oder auch einer SD-Karte speichern. Produktinformationen zu CARDIO M-PRO - 12-, 6- oder 3-Kanal-Ruhe EKG
- 8 Zoll LCD Farb-Touchscreen
- 12-Kanal-Synchronanzeige auf dem Bildschirm sichtbar
- 24-Bit hochpräzise synchrone Datenerfassung, mit geringem Rauschen, hohem Dynamikbereich, breitem Frequenzausgang und Ansprechverhalten
- Verwendung von innovativen schnellen Grundlinien, Grundlinienkorrektur-Algorithmus, stabil innerhalb 1-3s Grundlinie
- Vollständige Computertastatur
- Einklappbarer Tragegriff
- Ausschrieb aller 12 Kanäle untereinander oder in Paketen (2 x 6, 3 x 4)
- Ausschrieb in DIN A4 Format
- Ausdruck der Rhythmusableitung bei 3- und 6-Kanaleinstellung
- Manuelles EKG-Monitoring oder 10 Sekunden Speicher EKG zur Interpretation
- Automatische Interpretationsempfehlung
- Interpretationsfunktion unterscheidet zwischen 25 Diagnosefällen auf Grundlage des Minnesota Protokolls
Technische Daten zu CARDIO M-PRO - Bildschirm 800 x 480 Pixel
- Lithium-Ionen-Akku mit ca. 5 Stunden Laufzeit
- Messparameter: HF, PR-Intervall, Dauer des QRS-Komplexes, QT/QTC, elektrische R/QRS/T-Achse, RV5/SVI-Amplitude
- Verbindung: 1 x SD-Karte, 2 x USB, 1 x RJ-45 (Netzwerk)
- Datenspeicherungsformate DICOM, DAT, PDF, XML, JPEG
- Abmessungen 360 x 276 x 130 mm (B x H x T)
- Gewicht ca. 4,2 kg
Lieferumfang des CARDIO M-PRO - CARDIO M-PRO 12-Kanal EKG
- EKG-Patientenkabel
- Netzkabel
- 6 Brustwand-Saugelektroden
- 4 Extremitäten-Klammerelektroden
- Bedienungsanleitung
- Papier
- EKG-Gel
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ekg econet, 12-Kanal, Elektrokardiografie, Monitoring |
| | |
| |