Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma Elmasonic Med 60 Ultraschallreinigungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-854022
Hersteller:
     Elma Schmidbauer
Herst.-Nr.:
     1100677-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger

Elmasonic med 60

Das Ultraschallreinigungsgerät 60 aus der med-Serie von Elma ist als Medizinprodukte der Klasse I gemäß Medizinprodukteverordnung MDR (EU) 2017/745 registriert. Sowohl medizinische als auch zahnärztliche und chirurgische Instrumente können im Ultraschallbad Elmasonic med 60 mit Temperatursteuerung gereinigt werden. Die Wannen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Diverse Artikel, wie z. B. Körbe und Reinigungschemie, können als optionales Zubehör für Elmasonic med 60 separat dazu bestellt werden. 

Produktinformationen zu Elmasonic med 60

  • Wannenvolumen 6 Liter, empfohlenes Arbeitsvolumen 4,3 Liter 
  • L/B/H außen 370 x 210 x 275 mm, innen 275 x 125 x 145 mm
  • Zur einfachen und sicheren Vorreiningung medizinischer, zahnärztlicher und chirurgischer Instrumente
  • 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz) gegen hartnäckige Verschmutzungen
  • Netzspannung 220-240 V~
  • Deckel, Bedienungsanleitung, Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge), Schlauchanschlusstülle im Lieferumfang enthalten
  • Setup-Menü zur individuellen Anpassung der Gerätefunktionen, 5 Ultraschallmodi
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungswanne aus Edelstahl
  • Ablauf an der Geräterückseite (Ablaufschlauch nicht im Lieferumfang enthalten)
Ausstattung von Elmasonic med 60
  • Eco-Modus (schonende Reinigung)
  • Sweep-Modus (gleichmäßige Reinigung)
  • Pulse-Modus (hartnäckige Verschmutzungen)
  • Dynamic-Modus: Kombination der Ultraschallmodi sweep und pulse zur Erhöhung der Gesamtreinigungsleistung
  • Degas-Modus: Schnelle Entgasung der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Anwendungen im Labor-Bereich
  • 4 Speicherplätze, Autostart-Funktion
  • Digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände
  • Optische und akustische Rückmeldungen
  • Automatische Sicherheitsabschaltung
  • Trockenlaufsicherung

Weitere Informationen finden Sie im Prouktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Volumen:
6 Liter
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reiniger 6l, ultraschall reiniger, Aufbereitung, Sterilisation, Reinigung, Reiniger, Instrumente, Instrumentarium, Instrumentenreinigung, Instrumentenreiniger, Instrumentenwanne, Instrumenten-Wanne, Wanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,78*
€ 1.458,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,40*
€ 1.440,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,73*
€ 1.389,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,09*
€ 1.330,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,15*
€ 1.235,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma Schmidbauer
2000001536
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.