Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma Elmasonic Med 900 Ultraschallreinigungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-854031
Hersteller:
     Elma Schmidbauer
Herst.-Nr.:
     1079227-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger

Elmasonic med 900

Das Ultraschallreinigungsgerät 900 aus der med-Serie von Elma ist als Medizinprodukte der Klasse I gemäß Medizinprodukteverordnung MDR (EU) 2017/745 registriert. Sowohl medizinische als auch zahnärztliche und chirurgische Instrumente können im Ultraschallbad Elmasonic med 900 mit Temperatursteuerung gereinigt werden. Die Wannen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Diverse Artikel, wie z. B. Körbe und Reinigungschemie, können als optionales Zubehör für Elmasonic med 900 separat dazu bestellt werden. 

Produktinformationen zu Elmasonic med 900

  • Wannenvolumen 90 Liter, empfohlenes Arbeitsvolumen 63,7 Liter 
  • L/B/H außen 870 x 665 x 505 mm, innen 600 x 500 x 285 mm
  • Zur einfachen und sicheren Vorreiningung medizinischer, zahnärztlicher und chirurgischer Instrumente
  • 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz) gegen hartnäckige Verschmutzungen
  • Netzspannung 220-240 V~
  • Deckel, Bedienungsanleitung, Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge), Schlauchanschlusstülle im Lieferumfang enthalten
  • Setup-Menü zur individuellen Anpassung der Gerätefunktionen, 5 Ultraschallmodi
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungswanne aus Edelstahl
  • Ablaufschlauch nicht im Lieferumfang enthalten
  • Seitlicher Absperrhahn und Ablauf zur Entleerung der Reinigungswanne
Ausstattung von Elmasonic med 900
  • Eco-Modus (schonende Reinigung)
  • Sweep-Modus (gleichmäßige Reinigung)
  • Pulse-Modus (hartnäckige Verschmutzungen)
  • Dynamic-Modus: Kombination der Ultraschallmodi sweep und pulse zur Erhöhung der Gesamtreinigungsleistung
  • Degas-Modus: Schnelle Entgasung der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Anwendungen im Labor-Bereich
  • 4 Speicherplätze, Autostart-Funktion
  • Digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände
  • Optische und akustische Rückmeldungen
  • Automatische Sicherheitsabschaltung

Weitere Informationen finden Sie im Prouktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Volumen:
90 Liter
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät 90l, ultraschall reiniger, Aufbereitung, Sterilisation, Reinigung, Reiniger, Instrumente, Instrumentarium, Instrumentenreinigung, Instrumentenreiniger, Instrumentenwanne, Instrumenten-Wanne, Wanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.376,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.839,19*
€ 5.758,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.703,77*
€ 5.597,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.558,42*
€ 5.424,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.453,61*
€ 5.299,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.376,90*
€ 5.208,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma Schmidbauer
2000001536
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.