Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temca celtex S 90 Schaumseifenspender schwarz Wandspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-886017
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     116276
EAN/GTIN:
     4029068116276
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

celtex S 90 Schaumseifenspender

Die Kunststoffspender haben ein formschönes Design und sind abschließbar mit einem "One Key"-System.

Produktinformationen zum Spender

  • Seifenspender in Farbe schwarz
  • Mit Sichtfenster und nachfüllbarer Seifenkartusche
  • Geschlossenes System
  • Äußerst hygienisch
  • Entnahme durch Druckbetätigung
  • Abmessungen des Wandspenders BHT 118x250x113mm
  • Lieferung Seifenspender inklusive Leerkartusche
  • Systembezeichnung für Spendersysteme: SP 3 Schaumseifenspender 900ml Schaumseifensystem
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, temca seifenspender, cremeseifenspender, seifenspender 900ml, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 32 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temca
085046
ab € 17,52*
Zubehör
Temca
086272-01
ab € 6,75*
Zubehör
Temca
086067
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.