Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temca celtex Schaumseife S90 900 ml grün antimikrobiell Seifenkartusche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-886022
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     086272-01
EAN/GTIN:
     4029068086272
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat

celtex Schaumseife S90 grün

Die Seife ist geruchsneutral. Der grünen Ausführung ist ein antimikrobieller Wirkstoffkomplex beigesetzt.

Produktinformationen zur Schaumseife

  • Schaumseife grün
  • Grüne Ausführung mit antimikrobiellen Wirkstoffkomplex
  • Kartusche 900 ml
  • Ca. 7,0 pH-Wert (pH-neutral)
  • Geruchsneutral
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
Schaumseife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 900 Milliliter (ab € 0,0075* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,44*
€ 12,42
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Flasche
ab 16 Flaschen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Flasche
ab 32 Flaschen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temca
116276
ab € 16,46*
Zubehör
Temca
116290
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.