| |
|
| Artikel-Nr.: 537-930011 Herst.-Nr.: MSG-10016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stirnthermometer ThermoCheck TC 700 Schnell und kontaktlos Fieber messen mit dem Thermometer ThermoCheck TC 700! Das Stirnthermometer hat ein kompaktes und ergonomisches Design und ist einfach in der Handhabung. In Sekundenschnelle erfolgt die Messung mit integriertem Infrarot-Sensor. Verkauf nur an im medizinischen Bereich tätige Kunden. Produktinformationen zum TC 700 - Stirnthermometer mit Infrarot-Sensor
- Typ Jumper JPD-FR202 für Erwachsene und Kinder
- Kontaktloses Messverfahren (IR)
- Messung im Abstand von 1 bis 5 cm vor der Schläfe
- Leichte und einfache Handhabung
- Ergonomisches Design 150 x 88,2 x 40,6 mm
- Bis zu 20 Messungen speicherbar
- Messmodus für Körpertemperatur und Umgebungstemperatur wählbar
- Übersichtliche HD-LCD-Anzeige: Temperatur, Batteriekapazität
- Energiesparfunktion auch für LCD-Anzeige
- Messbereich 34,9 °C bis 42,2 °C
- Anzeigenauflösung 0,1 °C
- Genauigkeit +/- 0,2 °C
- Automatische Abschaltung nach ca. 10 sec.
- Lieferumfang inkl. Bedienungsanleitung, 2x AAA-Batterien, Textiltasche
- MTK-Intervall 12 Monate
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schläfenthermometer, Minioximeter, Notfallausrüstung, Rettungszubehör, Herzfrequenzmessgerät, Patientendiagnostik, Untersuchungsbedarf |
| | |
| |