| |
|
| Artikel-Nr.: 537-950006 Herst.-Nr.: 8352.01.001 EAN/GTIN: 4006484830139 |
| | | |
|
| | |
| Babywaage Multina Comfort Die Waage Multina Comfort von der Firma Soehnle kann für das Wiegen von Babys verwendet werden. Die Babywaage mit abnehmbarer Babyschale ist für den Einsatz im medizinischen Bereich ohne Eichpflicht geeignet. Mithilfe der Waage kann eine grammgenaue Körpergewichtsbestimmung durchgeführt werden. Der Wägebereich reicht bis zu einem Gewicht von 20 kg. Die Personenwaage ist leicht zu bedienen und besitzt vielseitige Funktionen. Produktinformationen zur Babywaage Multina Comfort - Mit abnehmbarer Babyschale
- Leicht ablesbare LCD-Anzeige, 13 mm Ziffernhöhe
- Einfache Bedienung mit nur einer Taste
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für ca. 10 Sekunden gehalten
- Einheiten in kg oder lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb über 9V Block (im Lieferumfang enthalten)
- Für Kinder bis 20 kg verwendbar
- Maße: 601 x 346 x 92
- Ziffernschritt: 10 g
Als Zubehör kann eine schwarze Transporttasche mit abnehmarem Schultergurt und strapazierfähigem Reißverschluss separat dazu bestellt werden. Außerdem ist ein ansteckbarer analoger / digitaler Baby-Längenmessstab optional erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, babywaage soehnle professional, tierwaage, Gewichtsermittlung, Waage, wiegen, Körpergewicht, BMI, Soehnle, medizinisch, grammgenau, Baby, Kind, Säugling, Pädiatrie, Kontrolle, Kleintierwaage, Babyschale |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 132,97* | € 160,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 133,44* | € 160,75* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,14* | € 166,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,18* | € 171,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|