Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Universal-VDE-Deckel 1184-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-115821
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1184-90
EAN/GTIN:
     4013456142701
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Putzdeckel
Putzkappe
Kaiser Universal-VDE-Deckel 1184-90 Durchmesser 92mm, Für Dosen-/Gehäusedurchmesser 92 ...

92mm, Form rund, Befestigungsart Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß, Unterputz, Hohlwand Universal-VDE-Deckel, für alle Geräte-, Geräte-Verbindungs- und Verbindungsdosen, mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken, Deckelrand plan aufliegend, Oberfläche rau strukturiert, Deckelrand plan aufliegend, Oberfläche rau strukturiert

Weitere Informationen:
Durchmesser:
92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
92 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Signaldeckel, putzdeckel kaiser, putzdeckel, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Deckel, Dosendeckel, Universal-VDE-Deckel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4875*
€ 0,8375*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49627*
€ 0,85627*
3 Tage
375
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,51281*
€ 0,88281*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 0,90*
Lager 5382
98
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,64*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.