Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Ersatzdeckel f. 9197-, 1297- 1097-93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-115915
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1097-93
EAN/GTIN:
     4013456140905
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Unterputzverteiler
kaiser blinddeckel
Kaiser Ersatzdeckel f.

9197-, 1297- 1097-93 Länge 238mm, Für Dosen-/Gehäuselänge 250mm, Breite 208mm, Für Dosen-/Gehäusebreite 220mm, Form rechteckig, Befestigungsart Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß, Flammwidrig bis 750 °C.

Weitere Informationen:
Länge:
238 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
250 mm
Breite:
208 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
220 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Deckel, Dosendeckel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,133*
€ 12,373*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,21842*
€ 12,99842*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,21*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,63*
€ 13,53*
Lager 5382
308
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 11,82*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.