Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Ersatzdeckel 750GC 1096-93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-115920
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1096-93
EAN/GTIN:
     4013456140042
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Unterputzverteiler
kaiser blinddeckel
Kaiser Ersatzdeckel 750GC 1096-93 Länge 159mm, Breite 159mm, Form quadratisch, Befestigungsart Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß, Geeignet für Unterputz-Kästen: 159 x 159 mm, Hohlwand-Kästen: 165 x 165 mm oder Betonbau-Kästen: 180 x 180 mm, Flammwidrig bis 750 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
159 mm
Breite:
159 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Deckel, Dosendeckel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 5,0411*
€ 6,1411*
1
€ 5,95*
ab € 4,58431*
€ 6,78431*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,90*
1
€ 5,46*
ab € 4,79*
€ 7,07*
Lager 5382
6
1
€ 5,80*
ab € 5,88*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.