Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Aluminium-Steckmuffe AMS-E 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-123108
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20950020
EAN/GTIN:
     4013960176148
Suchbegriffe:
Alu-Steckmuffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe
steckmuffe
Fränkische Aluminium-Steckmuffe AMS-E 20 Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 20mm, Für Alu Steck-ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Alu Steck-ES, Alu-Rohrmuffe, Aluminium-Steckmuffe, Aluminiumrohrmuffe, Aluminiumsteckmuffe, Doppelsteckmuffe, Gewindemuffe, Installationsrohr Muffe, Metallrohrmuffe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 1,27*
€ 1,63*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,47958*
€ 1,87958*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 1,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,6246*
€ 2,4946*
Lager 5382
14
1
€ 5,80*
ab € 2,01*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.