Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Schrumpfschlauch SW 1,2-2,5mm HOTY 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-127642
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61716700
EAN/GTIN:
     4044773211986
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Lapp Zubehör Schrumpfschlauch SW 1,2-2,5mm HOTY 1 Innendurchmesser vor Schrumpf 2,5mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 1,2mm, Farbe schwarz,
Weitere Informationen:
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1994*
€ 0,2694*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,20022*
€ 0,27022*
27 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2174*
€ 0,2974*
100
€ 3,90*
ab € 0,2253*
€ 0,3053*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.