Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glassockellampe T5 5x18mm W2x4,6d 6V 0,2W 2710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-142538
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     27105
EAN/GTIN:
     4034451271050
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
Scharnberger+Has.

Glassockellampe T5 5x18mm W2x4,6d 6V 0,2W 27105 Lampenspannung 6 ...

7V, Lichtstrom 0,4lm, Sockel W2x4,6d, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 5mm, Gesamtlänge 18mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 30mA, Lampenleistung 0,2W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Glassockellampe T5 W2x4,6d.

Stecklampe für Signalleuchten.

Einwandfreier Kontakt, schnelles Auswechseln.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
6 V | 7 V
Lichtstrom:
0.4 lm
Sockel:
W2x4,6d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
30 mA
Lampenleistung:
0.2 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: W2x4.6d-Lampen, scharnberger+has. glassockellampe, autolampen w2x4.6d, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
65
10
€ 5,80*
ab € 0,59*
€ 0,59*
10
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
10
€ 5,46*
ab € 0,343*
€ 0,633*
10
€ 3,90*
ab € 0,389*
€ 0,719*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27122
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27140
ab € 0,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27123
ab € 4,89*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27141
ab € 0,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27100
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28051
ab € 2,62*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28052
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.