Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glassockellampe T5 5x18mm W2x4,6d 6V 0,2W 27105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glassockellampe T5 5x18mm W2x4,6d 6V 0,2W 27105
Glassockellampe T5 5x18mm W2x4,6d 6V 0,2W 27105
Artikel-Nr.:
     6012-16851571
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     27105
EAN/GTIN:
     4034451271050
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d

Glassockellampe T5 5x18mm W2x4,6d 6V 0,2W 27105

Glassockellampe T5 W2x4,6d. Stecklampe für Signalleuchten. Einwandfreier Kontakt, schnelles Auswechseln. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,2 W
Lampenspannung:
6..7 V
Lichtstrom:
0,4 lm
Sockel:
W2x4,6d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
10
€ 5,80*
ab € 0,59*
€ 0,59*
10
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
10
€ 5,46*
ab € 0,343*
€ 0,633*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,389*
€ 0,719*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27122
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27140
ab € 0,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27123
ab € 4,89*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27141
ab € 0,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27100
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28051
ab € 2,62*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28052
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.