| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-1436 Herst.-Nr.: 620 32 515 000 EAN/GTIN: 4013046620053 |
| |
|
| | |
| Schill Kabelaufroller 15m H07RN-F 5x1,5qmm FT 038.0515 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H07RN-F, Aderquerschnitt 1,5mm², Ader-Zahl 5, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 15m, Automatisches Kabelaufrollen, Schutzart (IP) IP44, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe mehrfarbig, Kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen, mit Wandhalterung (Deckenhalter als Zubehör) Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² | Ader-Zahl: | 5 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 15 m | Mit Tragerahmen: | Nein | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Nein | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kabelaufroller, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 587,46* | € 656,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 583,81* | € 656,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 592,00* | € 662,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 592,00* | € 662,79* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 589,30* | € 663,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|