Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Kabelverschraubung M25 2x8 130944V203-E gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-150233
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130944V203-E
EAN/GTIN:
     4250184111191
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Datendose
Netzwerkdose
kabelverschraubung m25 pvc
Metz Connect Kabelverschraubung M25 2x8 130944V203-E gr Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 25, Werkstoff Kunststoff, Schutzart (IP) IP44, Farbe lichtgrau, Mit Gegenmutter, Für Ex-Zone Gas ohne, M25-Verschraubung mit zwei separaten Kabeleinführungen für E-DAT modul IP44S/IP44SG AP-Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
lichtgrau
Mit Gegenmutter:
Ja
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, E-DATmodul, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 5,359*
€ 7,079*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 7,33*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 7,53*
4 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,66*
Lager 5382
4
1
€ 5,80*
ab € 6,83*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.