Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Steigetrasse sendzimirverzinkt STL 60.203/3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-163234
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STL 60.203/3
EAN/GTIN:
     4013339921102
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Niedax Steigetrasse sendzimirverzinkt STL 60.203/3 Steigetrassenhöhe 60mm, Steigetrassenbreite 200mm, Länge 3000mm, Seitenlochung, Sprossenabstand 300mm, Ausführung der Sprosse Profil ungelocht, Ausführung der Seitenwand Profil (offen), Werkstoff Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Stoßstellenverbinder: 2 Stück je Stoßstelle bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Steigetrassenhöhe:
60 mm
Steigetrassenbreite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
Ja
Sprossenabstand:
300 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung der Seitenwand:
Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelleiter feuerverzinkt, kabelleiter niedax, kabelleiter, Kabeltrasse, STL, Steigeleitersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
372
3
€ 45,00*
ab € 20,65*
€ 26,62*
3
€ 195,00*
ab € 22,59667*
€ 29,10667*
5 Tage
135
3
€ 6,50*
ab € 30,28*
€ 38,30*
Lager 5382
30
3
€ 5,80*
ab € 53,21*
€ 66,10*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 66,10*
€ 78,66
pro Meter
ab 6 Meter
€ 66,00*
€ 78,54
pro Meter
ab 15 Meter
€ 64,70*
€ 76,99
pro Meter
ab 30 Meter
€ 61,97*
€ 73,74
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 53,21*
€ 63,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 53,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 198,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.