Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes Steckdosen-Kombination AMAXX 930013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-194578
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     930013
EAN/GTIN:
     4015394223412
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Mennekes Steckdosen-Kombination AMAXX 930013 CEE-Steckdose - 16 A 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard), Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung), Art des Netzanschlusses M40, Handhabung Wandmontage, Schutzart (IP) IP44, Farbe grau, Anschlussfertige Steckdosen-Kombination, Gehäusevorderteil anscharniert, Bedienungsklappen öffnen nach unten, vorgeprägte Einführungen mit metrischem Gewinde.

Steckdosen nach unten geneigt

Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
Fl mit lFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
M40
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, ip44 mennekes schutzkontaktsteckdose, leistungsstecker, leistungsstecker 5polig, AMAXX, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Kleinstverteiler, CEE-Kleinverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 430,60*
€ 488,94*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 452,12*
€ 511,47*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,30*
€ 513,61*
€ 5,95*
ab € 457,89*
€ 514,75*
Lager 5382
2
Frei Haus
ab € 585,80*
€ 650,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,01*
€ 773,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,08*
€ 766,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,01*
€ 743,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,18*
€ 726,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,80*
€ 697,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18444
ab € 289,74*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,25*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.