Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kabelabdeck-Rundhaube mit Einhängung FRH 60/1000 rt m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-210254
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     18040060
EAN/GTIN:
     4013960016963
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
pvc bogen
Fränkische Kabelabdeck-Rundhaube mit Einhängung FRH 60/1000 rt m.E.

Form rund, Ausführung mit Einhängung, Werkstoff PVC, Länge 1000mm, Breite 60mm, Für Kabeldurchmesser 60mm, Farbe rot, Die sichere Lösung bei der Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich sowie für Fernmelde-, Signal- und Steuerleitungen

Weitere Informationen:
Form:
rund
Ausführung:
mit Einhängung
Werkstoff:
PVC
Länge:
1000 mm
Breite:
60 mm
Für Kabeldurchmesser:
60 mm
Farbe:
rot
Mit Aufdruck:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckhaube, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,98*
€ 3,02*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1,9882*
€ 3,0282*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 1,9886*
€ 3,0286*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 2,24*
€ 3,26*
€ 3,90*
ab € 2,25*
€ 3,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.