Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabdeck-Rundhaube mit Einhängung FRH 60/1000 rt m.E.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85055358
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     18040060
EAN/GTIN:
     4013960016963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
pvc bogen

Kabelabdeck-Rundhaube mit Einhängung FRH 60/1000 rt m.E.

FRH ist eine Kabelabdeck-Rundhaube mit Einhängung aus PVC-U in der Farbe rot. Verwendet wird diese Rundhaube für die sichere Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich, bei Fernmelde-, Signal- und Steuerleitungen. Der Vorteil liegt in der sicheren Erkennung von Leitungen und Kabeln in der Erde, ebenso in der zug- und verrutschsicheren Verbindung.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
rot
Mit Aufdruck:
nein
Breite:
60 mm
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,98*
€ 3,02*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1,9882*
€ 3,0282*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 1,9886*
€ 3,0286*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 2,24*
€ 3,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,25*
€ 3,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.