Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) 2F-Drucktaster 2S2Ö,Aufbau M22-I2-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-212555
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216529
EAN/GTIN:
     4015082165291
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Eaton (Moeller) 2F-Drucktaster 2S2Ö,Aufbau M22-I2-M1 Anzahl der Befehlsstellen 2, Anzahl der Drucktaster 2, Anzahl der Leuchtmelder 0, Anzahl der Schlüsselschalter 0, Anzahl der Wahlschalter 0, Anzahl der Pilztaster 0, Farbe des Gehäuseoberteils grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schutzart (IP) IP67, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Komplettgerät, Zweifach Drucktaster O-I, im Kunststoff-Aufbaugehäuse, mit Kontakte je Taster 1 Schließer 1 Öffner, System RMQ, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe grau RAL 7035, Schutzart IP67, 69K, Leitungseinführungen vorgepresst,
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Pilztaster, eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Befehlsgerät, Befehlsgerätekombination, Komplettgerät, Mehrfachbediengerät, Mehrfachmeldegerät, Meldegerät, RMQ-Titan, Zweifachdrucktaster
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,19*
€ 33,70*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 26,40*
€ 33,88*
2 Tage
17
€ 5,99*
ab € 32,10*
€ 40,76*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 32,83*
€ 41,80*
Lager 5382
31
€ 5,80*
ab € 43,39*
€ 54,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216488
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.