Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Ersatzdeckel 650GC 100er Kasten 1095-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-212993
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1095-13
EAN/GTIN:
     4013456141032
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Plombierschraube
Unterputzverteiler
Kaiser Ersatzdeckel 650GC 100er Kasten 1095-13 Länge 107mm, Für Dosen-/Gehäuselänge 107mm, Breite 107mm, Für Dosen-/Gehäusebreite 107mm, Form quadratisch, Befestigungsart Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß,
Weitere Informationen:
Länge:
107 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
107 mm
Breite:
107 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
107 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kaiser plombierschraube, blinddeckel, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Deckel, Dosendeckel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,4664*
€ 2,0464*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33545*
€ 2,10545*
2 Tage
175
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,14*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,39*
€ 2,18*
Lager 5382
320
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,71*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.