Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-E 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-229364
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25995032
EAN/GTIN:
     4013960181418
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische kunststoff endtülle
endtülle
fränkische endtülle
Fränkische Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-E 32 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 32mm, Farbe grau, Für alle Stangenrohre und Metallrohre
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohrtülle, Kunststoffendtülle, Rohr-Endtülle, Staro-Gewinde ES, Staro-Steck ES, Steckendtülle, Verschlusskappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,40*
€ 0,69*
3
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,71*
2 Tage
117
1
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,76*
5 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 0,4546*
€ 0,7846*
Lager 5382
126
1
€ 5,80*
ab € 0,52*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.