Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-229449
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4130
EAN/GTIN:
     4015394021759
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Mennekes UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4130 Stromversorgung CEE 32 A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Bauform Unterputzsteckdose inkl.

UP-Dose, Ausstattung Oberteil geschlossen, Farbe weiß, RAL-Nummer 1013, Mit UP-Einbaudose, ballwurfsicher, Perlweiß, Schutzart IP44

Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Bauform:
Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose
Ausstattung:
Oberteil geschlossen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44 mennekes, cee wanddose, cee wanddose 32a, Architektursteckdose, CEE-Architektursteckdose, CEE-Cepex-Steckdose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 41,35*
€ 53,75*
2 Tage
17
1
€ 6,40*
ab € 41,67*
€ 54,26*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 45,44*
€ 54,92*
1
€ 5,46*
ab € 42,69*
€ 55,65*
Lager 5382
3
1
€ 5,80*
ab € 61,47*
€ 78,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4122
ab € 35,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4125
ab € 29,70*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4127
ab € 73,98*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4243
ab € 29,93*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4244
ab € 34,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4245
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.