Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Zugschalter ws 2610/6 UJ-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-230330
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001315A0191
EAN/GTIN:
     4011395042809
Suchbegriffe:
UP-Einsätze Zugschalter
Zugschalter UP-Einsätze
Ausschalter
Wechselschalter
Busch-Jaeger Zugschalter ws 2610/6 UJ-212 Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Zugschnur, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Unterputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Farbvariante weiß, Busch-Duro 2000® SI, Sonstiges, Zugschalter, weiß, Zugschalter Aus- und Wechselschaltung Mit Schraubklemmen.

Nennstrom: 10 AX

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Zugschnur
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
EF009420:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zugschalter, busch jäger zugschalter, zugschalter, ausschalter weiß, Busch-Duro 2000 SI, Installationsschalter, Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 18,72*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,34*
€ 20,26*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,57*
€ 20,55*
1
€ 5,95*
ab € 14,61*
€ 20,60*
Lager 5382
2
1
€ 5,80*
ab € 21,17*
€ 28,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.