| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-232666 Herst.-Nr.: RESD 400 E3 EAN/GTIN: 4013339338108 |
| |
|
| | |
| Niedax Deckel für 90 Grad-Bogen RESD 400 E3 Abbiegung (Winkel) 90°, Breite 400mm, Geeignet für Kabelrinne, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart aufrastend, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte rostfreier Stahl, Oberfläche sonstige, Farbe ohne, Weitere Informationen: | | Abbiegung (Winkel): | 90° | Breite: | 400 mm | Geeignet für Kabelrinne: | Ja | Geeignet für Gitterrinne: | Nein | Geeignet für Kabelleiter: | Ja | Befestigungsart: | aufrastend | Scharnierend: | Nein | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Werkstoff: | sonstige | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | rostfreier Stahl | Oberfläche: | sonstige | Farbe: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, kabelrinnenabdeckung niedax, Abdeckung, Bogendeckel, Deckel, KL, KLL, Kabelbahnbogen, Kabelbühnendeckel, Kabelleiterdeckel, Kabelpritschenbogendeckel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 75,87* | € 97,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,42* | € 158,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,17* | € 164,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,55* | € 179,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,26* | € 190,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|